LEDVANCE - LDVSMT778573WF SMART+ WiFi Candle Tunable White - SMT778573WF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 4.9...4.9 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Farbtemperatur - 2700...6500 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4058075778573
Artikelnummer
LDVSMT778573WF
Herstellernummer
SMT778573WF
Hersteller
LDV
Sockel:
E14
Lampenleistung:
4.9...4.9 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Farbtemperatur:
2700...6500 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kerze
Lampenlichtausbeute:
95 lm/W
Länge:
115 mm
Ausstrahlungswinkel:
200...200 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
39 mm
Lampenbezeichnung:
B12
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leistungsfaktor:
0.5
Fernbedienung möglich:
ja
Nennstrom:
42...42 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Geeignet für EVG:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


