Startseite

LEDVANCE - LDVSMT778511WF SMART+ WiFi Classic Tunable White - SMT778511WF

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVSMT778511WF SMART+ WiFi Classic Tunable White

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 9.5...9.5 W

  • Lichtstrom - 1055...1055 lm

  • Farbtemperatur - 2700...6500 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4058075778511

Artikelnummer

LDVSMT778511WF

Herstellernummer

SMT778511WF

Hersteller

LDV

Sockel:

E27

Lampenleistung:

9.5...9.5 W

Lichtstrom:

1055...1055 lm

Farbtemperatur:

2700...6500 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Birnenform

Lampenlichtausbeute:

111 lm/W

Länge:

112 mm

Ausstrahlungswinkel:

220...220 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

60 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1055 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.5

Fernbedienung möglich:

ja

Nennstrom:

75...75 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Klirrfaktor (THD):

72.4 %

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Lampada forma classica a goccia con tecnologia WiFi. Caratteristiche prodotto: Controllable via LEDVANCE SMART+ WiFi App (with minimum Android™️ 4.4 or iOS 10.0). Controllabile tramite Google Assistant e Amazon Alexa. Protocollo di rete: WiFi. Temperatura di colore regolabile tramite Tunable White: da Warm White a Daylight (da 2.700 a 6.500 K). Dimmerabile. Durata: fino a 20.000 ore. Vantaggi prodotto: Controllo wireless tramite App. Facile da installare e utilizzare. Non contiene mercurio. Aree applicative: Illuminazione generale. Interni residenziali. Ambito professionale (hotel, bar, boutiques ecc). Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie