LEDVANCE - LDVSMT609594WF SMART+ WIFI Globe Tunable White - SMT609594WF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 14...14 W
Lichtstrom - 1521...1521 lm
Farbtemperatur - 2700...6500 K
Nennspannung - 0...220 V
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
112 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4058075609594
Artikelnummer
LDVSMT609594WF
Herstellernummer
SMT609594WF
Hersteller
LDV
Sockel:
E27
Lampenleistung:
14...14 W
Lichtstrom:
1521...1521 lm
Farbtemperatur:
2700...6500 K
Nennspannung:
0...220 V
Lampenform:
Kugel
Lampenlichtausbeute:
108 lm/W
Länge:
142 mm
Ausstrahlungswinkel:
200...200 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
95 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1521 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leistungsfaktor:
0.5
Fernbedienung möglich:
ja
Nennstrom:
112...112 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Geeignet für EVG:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
14 kWh
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


