Startseite

LEDVANCE - LDVSM1643D927361 LED MR16 DIM S - SM1643D927361

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVSM1643D927361 LED MR16 DIM S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU5,3

  • Lampenleistung - 6.6...6.6 W

  • Lichtstrom - 500...500 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 2...12 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4099854048111

Artikelnummer

LDVSM1643D927361

Herstellernummer

SM1643D927361

Hersteller

LDV

Sockel:

GU5,3

Lampenleistung:

6.6...6.6 W

Lichtstrom:

500...500 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

2...12 V

Lampenform:

Reflektor

Lampenlichtausbeute:

75 lm/W

Länge:

44 mm

Ausstrahlungswinkel:

36...36 °

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC/DC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

40000 h

Farbe:

sonstige

Durchmesser:

50 mm

Lampenbezeichnung:

MR16

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

500 lm

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.7

Lichtstärke:

850 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

600...600 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVSM1643D927361 - LED MR164336 DIM 7.8W 927 GU5.3 S LEDV

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie