Startseite

LEDVANCE - LDVSM1635D930361 LED MR16 DIM S - SM1635D930361

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVSM1635D930361 LED MR16 DIM S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU5,3

  • Lampenleistung - 5.3...5.3 W

  • Lichtstrom - 350...350 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 2...12 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4099854058837

Artikelnummer

LDVSM1635D930361

Herstellernummer

SM1635D930361

Hersteller

LDV

Sockel:

GU5,3

Lampenleistung:

5.3...5.3 W

Lichtstrom:

350...350 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

2...12 V

Lampenform:

Reflektor

Lampenlichtausbeute:

66 lm/W

Länge:

44 mm

Ausstrahlungswinkel:

36...36 °

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC/DC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

40000 h

Farbe:

sonstige

Durchmesser:

51 mm

Lampenbezeichnung:

MR16

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

350 lm

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.7

Lichtstärke:

700 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

520...520 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Klirrfaktor (THD):

150 %

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVSM1635D930361 - LED MR163536 5.3W 930 GU5.3 S LEDV

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie