LEDVANCE - LDVSLFLREDUCTION STREETLIGHT FLEX REDUCTIONS - SLFLREDUCTION

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 122 mm
Zubehör - ja
Packung
8 ST
EAN
4058075552579
Artikelnummer
LDVSLFLREDUCTION
Herstellernummer
SLFLREDUCTION
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
122 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Durchmesser:
76 mm
Riduttore per pali di diametro ridotto. Caratteristiche prodotto: Riduttore che abilita l'adattatore standard per l'installazione su pali da 42 mm. Adatto a tutti i tipi di Streetlight Flex (necessario adattatore da 48…60 mm). Vantaggi prodotto: Consentea Streetlight Flex di adattarsi a pali di diametro inferiore\n.
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


