Startseite

LEDVANCE - LDVSFSQ330COV SURFACE SQUARE COVER - SFSQ330COV

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVSFSQ330COV SURFACE SQUARE COVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Ausstrahlungswinkel - 120 °

  • Farbe - weiß

  • Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 5 ST

EAN

4099854064432

Artikelnummer

LDVSFSQ330COV

Herstellernummer

SFSQ330COV

Hersteller

LDV

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Farbe:

weiß

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

330 mm

Breite:

330 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

60 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione, marca LEDVANCE SPA, modello LDVSFSQ330COV - SF SQUARE 330 COVER LEDV

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie