Startseite

LEDVANCE - LDVSFFLSQ330FRAME SURFACE FLAT FRAME - SFFLSQ330FRAME

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVSFFLSQ330FRAME SURFACE FLAT FRAME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Farbe - Silber

  • Länge - 300 mm

  • Breite - 300 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

4099854292910

Artikelnummer

LDVSFFLSQ330FRAME

Herstellernummer

SFFLSQ330FRAME

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Farbe:

Silber

Länge:

300 mm

Breite:

300 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

13 mm

Transparent:

nein

Cornice decorativa per SUPERFICIE PIANA. Caratteristiche del prodotto: Colore: argento opaco. Telaio in metallo. Vantaggi del prodotto: Estensione del design per un aspetto piu decorativo. Installazione facile e veloce. Aree di applicazione: Telaio sostitutivo per SURFACE FLAT. Apparecchiatura / Accessori: Viti di montaggio incluse.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie