LEDVANCE - LDVSFFLRD500FRAME SURFACE FLAT FRAME - SFFLRD500FRAME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - Silber
Länge - 500 mm
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
5 ST
EAN
4099854292972
Artikelnummer
LDVSFFLRD500FRAME
Herstellernummer
SFFLRD500FRAME
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
Silber
Länge:
500 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
13 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
500 mm
Cornice decorativa per SUPERFICIE PIANA. Caratteristiche del prodotto: Colore: argento opaco. Telaio in metallo. Vantaggi del prodotto: Estensione del design per un aspetto piu decorativo. Installazione facile e veloce. Aree di applicazione: Telaio sostitutivo per SURFACE FLAT. Apparecchiatura / Accessori: Viti di montaggio incluse.
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


