Startseite

LEDVANCE - LDVSFC3503CCTCOV SURFACE CIRCULAR COVER - SFC3503CCTCOV

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVSFC3503CCTCOV SURFACE CIRCULAR COVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Ausstrahlungswinkel - 120 °

  • Farbe - weiß

  • Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 5 ST

EAN

4099854064357

Artikelnummer

LDVSFC3503CCTCOV

Herstellernummer

SFC3503CCTCOV

Hersteller

LDV

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Farbe:

weiß

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

350 mm

Durchmesser:

350 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

65 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione, marca LEDVANCE SPA, modello LDVSFC3503CCTCOV - SF CIRCULAR 350 3CCT COVER LEDV

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie