Startseite

LEDVANCE - LDVSENMTGKITIRCI SENSOR KIT - SENMTGKITIRCI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Tiefe - 25 mm

  • Durchmesser - 80 mm

  • Breite - 80 mm

  • Bedienung über Bluetooth - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4008321916662

Artikelnummer

LDVSENMTGKITIRCI

Herstellernummer

SENMTGKITIRCI

Hersteller

LDV

Ausführung:

sonstige

Tiefe:

25 mm

Durchmesser:

80 mm

Breite:

80 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Höhe:

25 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Adattatori per montaggio di sensori LMS a parete. Caratteristiche prodotto: Materiale: plastica. Aree applicative: Adattatore per sensori montati sopra intonaco del diametro di 50 mm.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie