Startseite

LEDVANCE - LDVSCP25827SEA2 LED CLASSIC P ENERGY EFFICIENCY A S - SCP25827SEA2

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVSCP25827SEA2 LED CLASSIC P ENERGY EFFICIENCY A S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 1.2...1.2 W

  • Lichtstrom - 255...255 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4099854282157

Artikelnummer

LDVSCP25827SEA2

Herstellernummer

SCP25827SEA2

Hersteller

LDV

Sockel:

E14

Lampenleistung:

1.2...1.2 W

Lichtstrom:

255...255 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Birnenform

Lampenlichtausbeute:

212 lm/W

Länge:

80 mm

Ausstrahlungswinkel:

330...330 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

45 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

255 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.41

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

12...12 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

500000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Mit Dämmerungsschalter:

nein

asset-13135154.jpg

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie