Startseite

LEDVANCE - LDVREMOTERGBW LC RF REMOTE RGBW - REMOTERGBW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Tiefe - 9 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Art der Spannungsversorgung - DC

  • Breite - 58.5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4058075435858

Artikelnummer

LDVREMOTERGBW

Herstellernummer

REMOTERGBW

Hersteller

LDV

Ausführung:

Kontrolleinheit

Tiefe:

9 mm

Schutzart (IP):

IP20

Art der Spannungsversorgung:

DC

Breite:

58.5 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Höhe:

9 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Telecomando con tecnologia a radiofrequenza. Caratteristiche prodotto: Trasmettitore radio manuale per il controllo di moduli LED RGB e RGBW. Tensione di ingresso 3 V - batteria CR2032. Segnale di uscita: 2,4 GHz. Vantaggi prodotto: Cambio colore tramiterotellina touch. Dimmerazione dei colori impostati. Controlla fino a 4 zone. Controllo separato dei colori rosso, verde, blu e bianco. Include supporto a parete, batteria (CR2032) e accessori. Aree applicative: Illuminazione generale. Illuminazione architetturale. Luce dinamica come effetto architettonico in aree pubbliche. Illuminazione di gole. Hotel. Uffici. Interni residenziali.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie