LEDVANCE - LDVQTIDALI2X3549 QTIDALI 2X35/49/220-240 DIM UNV1 OSRAM - QTIDALI2X3549

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Geeignet für Lampenleistung - 104...104 W
Dimmung DALI - ja
Nennspannung - 220...240 V
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 2...2
Packung
1 ST
EAN
4050300870465
Artikelnummer
LDVQTIDALI2X3549
Herstellernummer
QTIDALI2X3549
Hersteller
LDV
Ausführung:
elektronisch
Geeignet für Lampenleistung:
104...104 W
Dimmung DALI:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2...2
Dimmung 1-10 V:
nein
Länge:
423 mm
Dimmung DSI:
nein
Multiwatt-Ausführung:
ja
Für Lampenart HI:
nein
Breite:
30 mm
Für Lampenart TC-DEL:
nein
Für Lampenart TC-L:
ja
Höhe:
21 mm
Für Lampenart TC-D:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Lampenleistung (2-lampig):
35...49 W
Für Lampenart T16:
ja
Für Lampenart HS:
nein
Für Lampenart T26:
nein
Für Lampenart TC-TEL:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Für Lampenart TC-T:
nein
Für Lampenart TC-F:
ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DMX:
nein
Für Lampenart HM:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Für Lampenart T16-R:
ja
Für Lampenart TC-DD:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
ja
Dimmung Touch and Dim:
nein
Für Lampenart TC-S:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Dimmung RF:
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse
Für Lampenart T-R:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Für Lampenart T-U:
nein
Für Lampenart TC-SEL:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Für Lampenart TC-QEL:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Für Lampenart LS:
nein
Für Lampenart T7:
nein
Für Lampenart T38:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


