LEDVANCE - LDVQTFQ2X80FCW QUICKTRONIC® FQ® - QTFQ2X80FCW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Geeignet für Lampenleistung - 80...80 W
Dimmung DALI - nein
Nennspannung - 220...240 V
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 2...2
Packung
20 ST
EAN
4050300825564
Artikelnummer
LDVQTFQ2X80FCW
Herstellernummer
QTFQ2X80FCW
Hersteller
LDV
Ausführung:
elektronisch
Geeignet für Lampenleistung:
80...80 W
Dimmung DALI:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2...2
Dimmung 1-10 V:
nein
Länge:
424 mm
Dimmung DSI:
nein
Multiwatt-Ausführung:
nein
Für Lampenart HI:
nein
Breite:
30 mm
Für Lampenart TC-DEL:
nein
Für Lampenart TC-L:
ja
Höhe:
21 mm
Für Lampenart TC-D:
ja
Dimmung mit Push-button:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Lampenleistung (2-lampig):
80...80 W
Für Lampenart T16:
ja
Für Lampenart HS:
nein
Für Lampenart T26:
nein
Für Lampenart TC-TEL:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Für Lampenart TC-T:
nein
Für Lampenart TC-F:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DMX:
nein
Für Lampenart HM:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Für Lampenart T16-R:
nein
Für Lampenart TC-DD:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Für Lampenart TC-S:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Dimmung RF:
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse
Für Lampenart T-R:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Für Lampenart T-U:
nein
Für Lampenart TC-SEL:
ja
Dimmung Zigbee:
nein
Für Lampenart TC-QEL:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Für Lampenart LS:
nein
Für Lampenart T7:
nein
Für Lampenart T38:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


