Startseite

LEDVANCE - LDVPUSHBUTCOUPDA2 PUSHBUTTON COUPLER DALI-2 - PUSHBUTCOUPDA2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tiefe - 15 mm

  • Art der Steuerung - DALI

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Breite - 43 mm

  • Bedienung über Bluetooth - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

4058075837607

Artikelnummer

LDVPUSHBUTCOUPDA2

Herstellernummer

PUSHBUTCOUPDA2

Hersteller

LDV

Tiefe:

15 mm

Art der Steuerung:

DALI

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

43 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Höhe:

15 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Mit Montageplatte:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

nein

Interfaccia DALI-2 per integrare interruttori di illuminazione standard nei sistemi DALI. Caratteristiche del prodotto: Accoppiatore per pulsanti certificato DALI-2. Installazione in scatole standard da incasso. 4 ingressi a potenziale zero. Vantaggi delprodotto: Abbinabile ai pulsanti luminosi standard. Alimentazione bus DALI integrata (non e necessario il collegamento alla rete). E possibile collegare piu accoppiatori ad una linea DALI. Installazione semplice con cavo di collegamento preassemblato. Compatibile con il sistema di gestione della luce LEDVANCE VIVARES DALI. Aree di applicazione: Camere singole. Spazi uffici aperti. Ristoranti. Scale. Impianti igienici. Case private.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie