Startseite

LEDVANCE - LDVPT8HF188651 LED TUBE T8 HF PERFORMANCE - PT8HF188651

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPT8HF188651 LED TUBE T8 HF PERFORMANCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 7.5...7.5 W

  • Lichtstrom - 1100...1100 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Nennspannung - 25...40 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4099854026096

Artikelnummer

LDVPT8HF188651

Herstellernummer

PT8HF188651

Hersteller

LDV

Sockel:

G13

Lampenleistung:

7.5...7.5 W

Lichtstrom:

1100...1100 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Nennspannung:

25...40 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Lampenlichtausbeute:

146 lm/W

Länge:

603 mm

Ausstrahlungswinkel:

190...190 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

75000 h

Farbe:

sonstige

Durchmesser:

27.8 mm

Lampenbezeichnung:

T8

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1100 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.8

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

330...330 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPT8HF188651 - LEDTUBE T8 HF P 600 7 5W 865 LEDV

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie