LEDVANCE - LDVPT8EXT188302 LED TUBE T8 EXTERNAL - PT8EXT188302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 7.3...7.3 W
Lichtstrom - 1000...1000 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 1...21 V
Packung
25 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4099854294426
Artikelnummer
LDVPT8EXT188302
Herstellernummer
PT8EXT188302
Hersteller
LDV
Sockel:
G13
Lampenleistung:
7.3...7.3 W
Lichtstrom:
1000...1000 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
1...21 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenlichtausbeute:
136 lm/W
Länge:
603 mm
Ausstrahlungswinkel:
190...190 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
DC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
75000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
27 mm
Lampenbezeichnung:
T8
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1000 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
350...350 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Mit Fernbedienung:
nein
Geeignet für EVG:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


