Startseite

LEDVANCE - LDVPT5HFHO808301 LED TUBE T5 HF PERFORMANCE - PT5HFHO808301

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPT5HFHO808301 LED TUBE T5 HF PERFORMANCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G5

  • Lampenleistung - 36...36 W

  • Lichtstrom - 5050...5050 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 70...90 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4099854029059

Artikelnummer

LDVPT5HFHO808301

Herstellernummer

PT5HFHO808301

Hersteller

LDV

Sockel:

G5

Lampenleistung:

36...36 W

Lichtstrom:

5050...5050 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

70...90 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Lampenlichtausbeute:

140 lm/W

Länge:

1463 mm

Ausstrahlungswinkel:

190...190 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

60000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

18.5 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

5050 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

530...530 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

36 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Klirrfaktor (THD):

16 %

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPT5HFHO808301 - LEDTUBE T5 HF HO80 P 1449 36W 830 LEDV

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie