Startseite

LEDVANCE - LDVPT5HFHE288401 LED TUBE T5 HF PERFORMANCE - PT5HFHE288401

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPT5HFHE288401 LED TUBE T5 HF PERFORMANCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G5

  • Lampenleistung - 16...16 W

  • Lichtstrom - 2400...2400 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 110...160 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

112 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4099854029356

Artikelnummer

LDVPT5HFHE288401

Herstellernummer

PT5HFHE288401

Hersteller

LDV

Sockel:

G5

Lampenleistung:

16...16 W

Lichtstrom:

2400...2400 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

110...160 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Lampenlichtausbeute:

150 lm/W

Länge:

1163 mm

Ausstrahlungswinkel:

190...190 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

60000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

18.5 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2400 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

210...210 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

16 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Klirrfaktor (THD):

15 %

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPT5HFHE288401 - LEDTUBE T5 HF HE28 P 1149 16W 840 LEDV

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie