Startseite

LEDVANCE - LDVPT5EXTHO808651 LED TUBE T5 EXTERNAL - PT5EXTHO808651

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPT5EXTHO808651 LED TUBE T5 EXTERNAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G5

  • Lampenleistung - 37...37 W

  • Lichtstrom - 5600...5600 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Nennspannung - 2...42 V

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4058075730397

Artikelnummer

LDVPT5EXTHO808651

Herstellernummer

PT5EXTHO808651

Hersteller

LDV

Sockel:

G5

Lampenleistung:

37...37 W

Lichtstrom:

5600...5600 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Nennspannung:

2...42 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Lampenlichtausbeute:

151 lm/W

Länge:

1463 mm

Ausstrahlungswinkel:

180...180 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

DC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

17 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

5600 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

860...860 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

37 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Mit Dämmerungsschalter:

nein

LED TUBE T5 EXTERNAL for LED DRIVER EXTERNAL. Caratteristiche prodotto: Designed to power only with LEDVANCE Driver LED TUBE EXTERNAL. Priva di mercurio e conforme a RoHS. Vantaggi prodotto: Compatible with LEDVANCE DRIVER LED TUBE DALI EXTERNAL. Protezione dal danneggiamento grazie allo speciale rivestimento in PET. Nessuna flessione grazie al tubo di vetro. Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione. 5 anni di garanzia. Aree applicative: Illuminazione industriale (es. stabilimenti produttivi, centri logistici, magazzini). Illuminazione lineare per ufficio, istruzione, aree di stoccaggio e vendita al dettaglio. Negozi, supermercati. Adatto per installazioni indoor SELV. Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +50 °C.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie