LEDVANCE - LDVPT5EXTHO808401 LED TUBE T5 EXTERNAL - PT5EXTHO808401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G5
Lampenleistung - 37...37 W
Lichtstrom - 5600...5600 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 2...42 V
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4058075730410
Artikelnummer
LDVPT5EXTHO808401
Herstellernummer
PT5EXTHO808401
Hersteller
LDV
Sockel:
G5
Lampenleistung:
37...37 W
Lichtstrom:
5600...5600 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
2...42 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenlichtausbeute:
151 lm/W
Länge:
1463 mm
Ausstrahlungswinkel:
180...180 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
DC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
17 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
5600 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
860...860 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Mit Fernbedienung:
nein
Geeignet für EVG:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
37 kWh
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


