Startseite

LEDVANCE - LDVPT5EXTHO808301 LED TUBE T5 EXTERNAL - PT5EXTHO808301

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPT5EXTHO808301 LED TUBE T5 EXTERNAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G5

  • Lampenleistung - 37...37 W

  • Lichtstrom - 5050...5050 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 2...42 V

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4099854015267

Artikelnummer

LDVPT5EXTHO808301

Herstellernummer

PT5EXTHO808301

Hersteller

LDV

Sockel:

G5

Lampenleistung:

37...37 W

Lichtstrom:

5050...5050 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

2...42 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Lampenlichtausbeute:

136 lm/W

Länge:

1463 mm

Ausstrahlungswinkel:

180...180 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

DC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

17 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

5050 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

860...860 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

37 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Mit Dämmerungsschalter:

nein

TUBO LED T5 EXTERNAL per DRIVER LED EXTERNAL. Caratteristiche del prodotto: Progettato per funzionamento solo con DRIVER LED TUBE EXTERNAL. Tubo della lampada in vetro con protezione antischeggia. Dimmerazione di qualita dell'1...100%. Elevata resistenzaalla commutazione dei carichi. Adatto per temperature ambiente da -20?+50 ?C. Vantaggi del prodotto: Semplice aggiornamento al sistema LED dimmerabile. Semplice applicazione, non e necessario alcun controllo di compatibilita del reattore. Adatto per illuminazione di emergenza (battery pack autonomo). Protezione dal danneggiamento grazie allo speciale rivestimento in PET. Nessuna flessione grazie al tubo di vetro. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Illuminazione industriale (es. stabilimenti produttivi, centri logistici, magazzini). Illuminazione lineare per ufficio, istruzione, aree di stoccaggio e vendita al dettaglio. Negozi, supermercati.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie