Startseite

LEDVANCE - LDVPT5EXTFC558302 LED T5 FC EXTERNAL - PT5EXTFC558302

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPT5EXTFC558302 LED T5 FC EXTERNAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 21.5...21.5 W

  • Lichtstrom - 2900...2900 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 3...33 V

  • Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

175 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4099854300875

Artikelnummer

LDVPT5EXTFC558302

Herstellernummer

PT5EXTFC558302

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

21.5...21.5 W

Lichtstrom:

2900...2900 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

3...33 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Lampenlichtausbeute:

134 lm/W

Länge:

300 mm

Ausstrahlungswinkel:

120...120 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

DC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

16.5 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2900 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

650...650 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

22 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Mit Dämmerungsschalter:

nein

LED T5 FC EXTERNAL con DRIVER LED DALI. Caratteristiche del prodotto: Progettato per alimentazione con LED DRIVER DALI PERFORMANCE. Lampada LED rotonda ad attacco singolo. Illuminazione adatta a temperature ambiente da -20?+45 ?C. Durata (L70/B50): fino a 50.000 ore (a 25 ?C). LED sostitutivo per le tradizionali lampade circolari fluorescenti T5. Vantaggi del prodotto: Compatibile con driver LED DR DALI-P-26-220-240-700 (4058075779631). Semplice aggiornamento al sistema LED dimmerabile. Semplice applicazione, non e necessario alcun controllo di compatibilita del reattore. Adatto per illuminazione di emergenza (battery pack autonomo). 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Negozi, hotel e ristoranti. Edifici pubblici. Consigli per la sicurezza: Adatto per applicazioni in interni. L'intervallo di temperatura di esercizio del tubo LED e limitato. In caso di dubbi sull'idoneita dell'applicazione misurare la temperatura massima Tc sul prodotto prima dell'installazione.. Non adatto al funzionamento con tensione di rete 230 V o alimentatore elettronico.. Disconnect mains before installation..

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie