LEDVANCE - LDVPT5EXTFC228652 LED T5 FC EXTERNAL - PT5EXTFC228652

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 11.6...11.6 W
Lichtstrom - 1700...1700 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Nennspannung - 3...33 V
Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4099854300844
Artikelnummer
LDVPT5EXTFC228652
Herstellernummer
PT5EXTFC228652
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
11.6...11.6 W
Lichtstrom:
1700...1700 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Nennspannung:
3...33 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenlichtausbeute:
146 lm/W
Länge:
225 mm
Ausstrahlungswinkel:
120...120 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
DC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
16.5 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1700 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
350...350 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Mit Fernbedienung:
nein
Geeignet für EVG:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
12 kWh
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


