LEDVANCE - LDVPT5ACHO398401 LED TUBE T5 AC MAINS PERFORMANCE - PT5ACHO398401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G5
Lampenleistung - 16...16 W
Lichtstrom - 2400...2400 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 220...220 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
294 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4099854081163
Artikelnummer
LDVPT5ACHO398401
Herstellernummer
PT5ACHO398401
Hersteller
LDV
Sockel:
G5
Lampenleistung:
16...16 W
Lichtstrom:
2400...2400 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
220...220 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenlichtausbeute:
150 lm/W
Länge:
849 mm
Ausstrahlungswinkel:
160...160 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
16 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2400 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
72...72 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
16 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0


