Startseite

LEDVANCE - LDVPR6360D92736E11 LED R63 DIM P - PR6360D92736E11

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPR6360D92736E11 LED R63 DIM P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 4.9...4.9 W

  • Lichtstrom - 345...345 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4099854047954

Artikelnummer

LDVPR6360D92736E11

Herstellernummer

PR6360D92736E11

Hersteller

LDV

Sockel:

E27

Lampenleistung:

4.9...4.9 W

Lichtstrom:

345...345 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Lampenlichtausbeute:

70 lm/W

Länge:

98 mm

Ausstrahlungswinkel:

36...36 °

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

sonstige

Durchmesser:

63 mm

Lampenbezeichnung:

R63

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

345 lm

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.69

Lichtstärke:

550 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

30...30 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPR6360D92736E11 - LED R636036 DIM 4.9W 927 E14 P LEDV

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie