LEDVANCE - LDVPPIN50827CG91 LED PIN50 4.8W 827 CL G9 P LEDV - PPIN50827CG91

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G9
Lampenleistung - 4.8...4.8 W
Lichtstrom - 600...600 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 220...220 V
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4099854064791
Artikelnummer
LDVPPIN50827CG91
Herstellernummer
PPIN50827CG91
Hersteller
LDV
Sockel:
G9
Lampenleistung:
4.8...4.8 W
Lichtstrom:
600...600 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
220...220 V
Lampenform:
sonstige
Lampenlichtausbeute:
125 lm/W
Länge:
59 mm
Ausstrahlungswinkel:
320...320 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
mehrfarbig
Durchmesser:
18 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
600 lm
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leistungsfaktor:
0.4
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
40...40 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1