Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVPPIN30827CG91 LED PIN30 2.6W 827 CL G9 P LEDV - PPIN30827CG91

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPPIN30827CG91 LED PIN30 2.6W 827 CL G9 P LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G9

  • Lampenleistung - 2.6...2.6 W

  • Lichtstrom - 320...320 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...220 V

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4099854064555

Artikelnummer

LDVPPIN30827CG91

Herstellernummer

PPIN30827CG91

Hersteller

LDV

Sockel:

G9

Lampenleistung:

2.6...2.6 W

Lichtstrom:

320...320 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...220 V

Lampenform:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

123 lm/W

Länge:

47 mm

Ausstrahlungswinkel:

300...300 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

mehrfarbig

Durchmesser:

15 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

320 lm

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.4

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

23...23 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPPIN30827CG91 - LED PIN30 2.6W 827 CL G9 P LEDV