Startseite

LEDVANCE - LDVPPIN20D827CG42 LED PIN 12 V DIM P - PPIN20D827CG42

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPPIN20D827CG42 LED PIN 12 V DIM P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G4

  • Lampenleistung - 2...2 W

  • Lichtstrom - 200...200 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 2...12 V

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4099854248542

Artikelnummer

LDVPPIN20D827CG42

Herstellernummer

PPIN20D827CG42

Hersteller

LDV

Sockel:

G4

Lampenleistung:

2...2 W

Lichtstrom:

200...200 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

2...12 V

Lampenform:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

100 lm/W

Länge:

38 mm

Ausstrahlungswinkel:

320...320 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC/DC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

mehrfarbig

Durchmesser:

14 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

200 lm

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

170...170 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Mit Dämmerungsschalter:

nein

asset-13188752.jpg

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie