Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVPP1680D930361 LED PAR168036 DIM 8.3W 930 GU10 P LEDV - PP1680D930361

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPP1680D930361 LED PAR168036 DIM 8.3W 930 GU10 P LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 8.3...8.3 W

  • Lichtstrom - 575...575 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 220...220 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4099854058585

Artikelnummer

LDVPP1680D930361

Herstellernummer

PP1680D930361

Hersteller

LDV

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

8.3...8.3 W

Lichtstrom:

575...575 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

220...220 V

Lampenform:

Reflektor

Lampenlichtausbeute:

69 lm/W

Länge:

52 mm

Ausstrahlungswinkel:

36...36 °

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

50 mm

Lampenbezeichnung:

PAR16

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

575 lm

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.7

Lichtstärke:

840 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

46...46 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9 kWh

Klirrfaktor (THD):

120 %

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPP1680D930361 - LED PAR168036 DIM 8.3W 930 GU10 P LEDV