Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVPP1680840601 LED PAR16 P - PP1680840601

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPP1680840601 LED PAR16 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 6.9...6.9 W

  • Lichtstrom - 575...575 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 220...220 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4099854054983

Artikelnummer

LDVPP1680840601

Herstellernummer

PP1680840601

Hersteller

LDV

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

6.9...6.9 W

Lichtstrom:

575...575 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

220...220 V

Lampenform:

Reflektor

Lampenlichtausbeute:

83 lm/W

Länge:

54 mm

Ausstrahlungswinkel:

60...60 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

50 mm

Lampenbezeichnung:

PAR16

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

575 lm

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.7

Lichtstärke:

750 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

50...50 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Klirrfaktor (THD):

120 %

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPP1680840601 - LED PAR168060 6.9W 840 GU10 P LEDV