Startseite

LEDVANCE - LDVPNLSURKIT600H75 SURFACE MOUNT KIT - PNLSURKIT600H75

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 600.5 mm

  • Breite - 600.5 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

4058075472914

Artikelnummer

LDVPNLSURKIT600H75

Herstellernummer

PNLSURKIT600H75

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

600.5 mm

Breite:

600.5 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

75 mm

Transparent:

nein

Cornici rinforzate per il montaggio a plafone dei pannelli. Caratteristiche prodotto: Telaio in alluminio estruso. Vantaggi prodotto: Pronto da montare grazie agli angoli magnetici pre-assemblati. Sbarra di irrigidimento per una migliore stabilità.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie