LEDVANCE - LDVPNLSURKIT1200G2 SURFACE MOUNT KIT - PNLSURKIT1200G2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 1200.5 mm
Breite - 300.5 mm
Packung
4 ST
EAN
4058075108820
Artikelnummer
LDVPNLSURKIT1200G2
Herstellernummer
PNLSURKIT1200G2
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
1200.5 mm
Breite:
300.5 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
56 mm
Cornici rinforzate per il montaggio a plafone dei pannelli. Caratteristiche prodotto: Telaio in alluminio estruso. Vantaggi prodotto: Pronto da montare grazie agli angoli magnetici pre-assemblati. Sbarra di irrigidimento per una migliore stabilità.
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


