Startseite

LEDVANCE - LDVPM1620840362 LED MR16 P - PM1620840362

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPM1620840362 LED MR16 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU5,3

  • Lampenleistung - 2.1...2.1 W

  • Lichtstrom - 210...210 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 2...12 V

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4099854235139

Artikelnummer

LDVPM1620840362

Herstellernummer

PM1620840362

Hersteller

LDV

Sockel:

GU5,3

Lampenleistung:

2.1...2.1 W

Lichtstrom:

210...210 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

2...12 V

Lampenform:

Reflektor

Lampenlichtausbeute:

100 lm/W

Länge:

44 mm

Ausstrahlungswinkel:

36...36 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC/DC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

sonstige

Durchmesser:

50 mm

Lampenbezeichnung:

MR16

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

210 lm

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.5

Lichtstärke:

520 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

270...270 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Mit Dämmerungsschalter:

nein

asset-13101393.jpg

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie