LEDVANCE - LDVPM16208271201 LED MR16 P - PM16208271201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU5,3
Lampenleistung - 2.6...2.6 W
Lichtstrom - 200...200 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 2...12 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4099854103544
Artikelnummer
LDVPM16208271201
Herstellernummer
PM16208271201
Hersteller
LDV
Sockel:
GU5,3
Lampenleistung:
2.6...2.6 W
Lichtstrom:
200...200 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
2...12 V
Lampenform:
Reflektor
Lampenlichtausbeute:
76 lm/W
Länge:
44 mm
Ausstrahlungswinkel:
120...120 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC/DC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
sonstige
Durchmesser:
50 mm
Lampenbezeichnung:
MR16
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
200 lm
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtstärke:
200 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
340...340 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Geeignet für EVG:
ja
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Klirrfaktor (THD):
150 %
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


