LEDVANCE - LDVPM1135D927361 LED MR11 DIM P - PM1135D927361

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU4
Lampenleistung - 4...4 W
Lichtstrom - 345...345 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 2...12 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4099854050268
Artikelnummer
LDVPM1135D927361
Herstellernummer
PM1135D927361
Hersteller
LDV
Sockel:
GU4
Lampenleistung:
4...4 W
Lichtstrom:
345...345 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
2...12 V
Lampenform:
Reflektor
Lampenlichtausbeute:
86 lm/W
Länge:
38 mm
Ausstrahlungswinkel:
36...36 °
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC/DC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
sonstige
Durchmesser:
35 mm
Lampenbezeichnung:
MR11
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
345 lm
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtstärke:
500 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
370...370 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Geeignet für EVG:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


