LEDVANCE - LDVPLSUSPKITU16W PANEL LOUVER SUSPENSION KIT - PLSUSPKITU16W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 1500 mm
Zubehör - ja
Packung
100 ST
EAN
4099854155307
Artikelnummer
LDVPLSUSPKITU16W
Herstellernummer
PLSUSPKITU16W
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
1500 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Pannelli. Caratteristiche del prodotto: Adjustable steel wires, maximum lenght each: 1.35 m. Vantaggi del prodotto: Disponibile in bianco o nero. Aree di applicazione: Uffici, sale conferenza. Aree di accoglienza, ingressi, corridoi, ascensori.
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


