Startseite

LEDVANCE - LDVPLSUSPKITU16B PANEL LOUVER SUSPENSION KIT - PLSUSPKITU16B

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPLSUSPKITU16B PANEL LOUVER SUSPENSION KIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 1500 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4099854155352

Artikelnummer

LDVPLSUSPKITU16B

Herstellernummer

PLSUSPKITU16B

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

schwarz

Länge:

1500 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Transparent:

nein

Pannelli. Caratteristiche del prodotto: Adjustable steel wires, maximum lenght each: 1.35 m. Vantaggi del prodotto: Disponibile in bianco o nero. Aree di applicazione: Uffici, sale conferenza. Aree di accoglienza, ingressi, corridoi, ascensori.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie