Startseite

LEDVANCE - LDVPLSUSPKIT SUSPENSION KIT - PLSUSPKIT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Länge - 1500 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4058075402935

Artikelnummer

LDVPLSUSPKIT

Herstellernummer

PLSUSPKIT

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Edelstahl

Länge:

1500 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Durchmesser:

30 mm

Kit di sospensione per pannelli. Caratteristiche prodotto: Cavi di acciaio regolabili, lunghezza massima singola: 1,5 m. Vantaggi prodotto: Lunghezza pendente regolabile tramite viti fino a 1,5 m.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie