Startseite

LEDVANCE - LDVPLSURKITV600H70 SURFACE MOUNT KIT VALUE - PLSURKITV600H70

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 613 mm

  • Breite - 613 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4058075402850

Artikelnummer

LDVPLSURKITV600H70

Herstellernummer

PLSURKITV600H70

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

613 mm

Breite:

613 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

70 mm

Cornici per il montaggio a plafone dei pannelli. Caratteristiche prodotto: Telaio in alluminio estruso. Vantaggi prodotto: Montaggio semplice grazie ai ganci angolari di policarbonato inclusi. Possibilità di inserimento del pannello da lati del telaio corti o lunghi (solo per versione rettangolare).

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie