Startseite

LEDVANCE - LDVPLSURKITV1200H70 SURFACE MOUNT KIT VALUE - PLSURKITV1200H70

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 1215 mm

  • Breite - 315 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4058075821699

Artikelnummer

LDVPLSURKITV1200H70

Herstellernummer

PLSURKITV1200H70

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

1215 mm

Breite:

315 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

72 mm

Transparent:

nein

Cornici per il montaggio a plafone dei pannelli. Caratteristiche prodotto: Telaio in alluminio estruso. Vantaggi prodotto: Montaggio semplice grazie ai ganci angolari di policarbonato inclusi. Possibilità di inserimento del pannello da lati del telaio corti o lunghi (solo per versione rettangolare).

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie