LEDVANCE - LDVPLSURKITV1200600 SURFACE MOUNT KIT VALUE - PLSURKITV1200600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 1213 mm
Breite - 613 mm
Packung
3 ST
EAN
4058075389823
Artikelnummer
LDVPLSURKITV1200600
Herstellernummer
PLSURKITV1200600
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
1213 mm
Breite:
613 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
72 mm
Cornici per il montaggio a plafone dei pannelli. Caratteristiche prodotto: Telaio in alluminio estruso. Vantaggi prodotto: Montaggio semplice grazie ai ganci angolari di policarbonato inclusi. Possibilità di inserimento del pannello da lati del telaio corti o lunghi (solo per versione rettangolare).
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


