LEDVANCE - LDVPLSURKIT600U16B PANEL LOUVER SURFACE KIT - PLSURKIT600U16B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Werkstoff - Stahl
Farbe - schwarz
Länge - 600 mm
Breite - 600 mm
Packung
20 ST
EAN
4099854155406
Artikelnummer
LDVPLSURKIT600U16B
Herstellernummer
PLSURKIT600U16B
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Länge:
600 mm
Breite:
600 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
50 mm
Transparent:
nein
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


