LEDVANCE - LDVPLSURKIT600H75BK SURFACE MOUNT KIT - PLSURKIT600H75BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Länge - 600 mm
Breite - 600 mm
Packung
4 ST
EAN
4058075834330
Artikelnummer
LDVPLSURKIT600H75BK
Herstellernummer
PLSURKIT600H75BK
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
600 mm
Breite:
600 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
76 mm
Transparent:
nein
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


