Startseite

LEDVANCE - LDVPLSURKIT600H50 SURFACE MOUNT KIT - PLSURKIT600H50

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPLSURKIT600H50 SURFACE MOUNT KIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 600 mm

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

4058075826397

Artikelnummer

LDVPLSURKIT600H50

Herstellernummer

PLSURKIT600H50

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

600 mm

Breite:

600 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

50 mm

Transparent:

nein

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPLSURKIT600H50 - PL 600 SURFACE MOUNT KIT H50 LEDV

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie