LEDVANCE - LDVPLSURKIT1200U16W PANEL LOUVER SURFACE KIT - PLSURKIT1200U16W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 1200 mm
Breite - 1200 mm
Packung
20 ST
EAN
4099854155420
Artikelnummer
LDVPLSURKIT1200U16W
Herstellernummer
PLSURKIT1200U16W
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
1200 mm
Breite:
1200 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
50 mm
Transparent:
nein
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


