Startseite

LEDVANCE - LDVPLSURKIT1200U16B PANEL LOUVER SURFACE KIT - PLSURKIT1200U16B

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPLSURKIT1200U16B PANEL LOUVER SURFACE KIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 1200 mm

  • Breite - 1200 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

4099854155444

Artikelnummer

LDVPLSURKIT1200U16B

Herstellernummer

PLSURKIT1200U16B

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

schwarz

Länge:

1200 mm

Breite:

1200 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

50 mm

Transparent:

nein

Pannelli. Caratteristiche del prodotto: Telaio in alluminio estruso. Vantaggi del prodotto: Installazione facile. Disponibile in bianco o nero. Aree di applicazione: Uffici, sale conferenza. Aree di accoglienza, ingressi, corridoi, ascensori.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie