Startseite

LEDVANCE - LDVPLSURKIT1200BK SURFACE MOUNT KIT - PLSURKIT1200BK

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPLSURKIT1200BK SURFACE MOUNT KIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 1200 mm

  • Breite - 300 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

4058075834378

Artikelnummer

LDVPLSURKIT1200BK

Herstellernummer

PLSURKIT1200BK

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

schwarz

Länge:

1200 mm

Breite:

300 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

56 mm

Transparent:

nein

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPLSURKIT1200BK - PL 1200 SURFACE MOUNT KIT BK LEDV

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie