LEDVANCE - LDVPLSECKIT SECURITY KIT - PLSECKIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Stahl
Farbe - Edelstahl
Länge - 1000 mm
Breite - 17 mm
Packung
1 ST
EAN
4058075472990
Artikelnummer
LDVPLSECKIT
Herstellernummer
PLSECKIT
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Edelstahl
Länge:
1000 mm
Breite:
17 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
4 mm
Kit di sicurezza per pannelli. Caratteristiche prodotto: Fili e staffe in acciaio. Vantaggi prodotto: Cavi e staffe di sicurezza per pannelli LEDVANCE.
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


